[ソフトプリーツ]スカート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45197050 品番 GSKL-1611-K3
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

上質感のあるネイビーのソフトプリーツスカート
軽量でストレッチ性があり、ソフトなのにドライタッチで快適な着心地
プリーツの奥に目立たないようにポケットを配置して見た目もスッキリ

用途接客・オフィス事務向け ネイビー サイズ(号)9 混率(%)ラスティック・ドビー (ポリエステル100%) 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする