マーメイドスカート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45197129 品番 GSKL-1805-B9
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

タテ伸びすることでシワになりにくい、ニット素材のスカート。
スポーツ素材ドライアイス(R)を使用しているので身体の熱を効果的に逃がし、快適でクールな着用感です。
さらに軽量なのにソフト感があるので、きれいなシルエットを表現できます。
ウエストは3cm伸びる仕様で立ち座りがラクチンな上、裏地に冷却効果のあるメッシュを使用しムレを軽減します。
両サイドにポケット付き、紺と黒の2色展開、家庭洗濯可能の商品です。

用途接客・オフィス事務向け ブラック サイズ(号)7 混率(%)ドライアイス(R)・ニット (ポリエステル100% ウエスト(cm)63 ヒップ(cm)92.5 丈(cm)53 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする