後ろマーメイドスカート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45197314 品番 GSKL-1806-B9
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

タテ伸びすることでシワになりにくい、ニット素材のスカート。
信州大学繊維学部との共同開発で着衣ストレスが軽減された効果が実証されている商品です。
仕様はウエストからヒップにかけて着席時の体の伸びに合わせた可動式になっており、圧迫感を軽減しています。
生地はスポーツ素材ドライアイス(R)を使用しているので身体の熱を効果的に逃がし、快適でクールな着用感です。
さらに軽量なのにソフト感があるので、きれいなシルエットを表現できます。
後ろマーメイドのAラインシルエットで両サイドにポケット付き、紺と黒の2色展開、家庭洗濯可能の商品です。

用途接客・オフィス事務向け ブラック サイズ(号)5 混率(%)ドライアイス(R)・ニット (ポリエステル100% ウエスト(cm)60 ヒップ(cm)89.5 丈(cm)52 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする