タイトスカート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45197524 品番 GSKL-1915-B9
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

高機能ニット素材の夏用スカートです。
軽量でソフト感のある素材を使用しているのできれいなシルエットが特長です。
ストレッチウエスト、両脇にポケット、ベルト裏に滑り止めテープ付き。
きちんと感のあるブラックと夏らしいネイビーの2色展開で、コーディネートの幅が広がります。

用途接客・オフィス事務向け ブラック サイズ(号)7 混率(%)ドライアイス(R)・ニット(ポリエステル100%) ウエスト(cm)63 ヒップ(cm)92.5 丈(cm)52.5 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする