パンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック ウエスト(cm)70 注文コード45198197 品番GPAL-1917-B9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,600
この商品は色・ウエストなど16種類から選べます 他の種類を見る

高機能ニット素材の夏用パンツです。
軽量でソフト感のある素材を使用しているのできれいなシルエットが特長です。
ストレッチウエスト、両脇にポケット、ベルト裏に滑り止めテープ付き。
きちんと感のあるブラックと夏らしいネイビーの2色展開で、コーディネートの幅が広がります。

用途接客・オフィス事務向け ブラック サイズ(号)9 混率(%)ドライアイス(R)・ニット(ポリエステル100%) 股下(cm)65 ウエスト(cm)70 ヒップ(cm)99.5 性別女性用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45198197 GPAL-1917-B9 45198364 GPAL-2305-B9 テーパードパンツ レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) テーパードパンツ レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 1枚 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする