曜日別特売
GPAL-1917-B9 パンツ サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45198224

パンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(号)15
ブラック
ウエスト(cm)79
ヒップ(cm)108.5
内容量1枚注文コード45198224品番GPAL-1917-B9
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

高機能ニット素材の夏用パンツです。
軽量でソフト感のある素材を使用しているのできれいなシルエットが特長です。
ストレッチウエスト、両脇にポケット、ベルト裏に滑り止めテープ付き。
きちんと感のあるブラックと夏らしいネイビーの2色展開で、コーディネートの幅が広がります。

用途
接客・オフィス事務向け
ブラックサイズ(号)15混率(%)ドライアイス(R)・ニット(ポリエステル100%)股下(cm)65ウエスト(cm)79ヒップ(cm)108.5性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする