キュロット ボトムス レディース ユニフォーム 事務服

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45198705 品番 GCUL-2206-B9
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

前ラップ仕様でスカート風に見えるデザインが、上品で女性らしい印象を演出するレディースキュロットです。
ウエストは後ろゴム仕様で約5cm伸びるため、動きやすく快適な着用感です。
上質なハリ感と心地よいストレッチ性を兼ね備えたニット素材です。
裏地には伸縮性・通気性に優れたメッシュ素材を使用し、ムレにくく快適です。
再生ポリエステル糸を使用したエコ素材で、環境にも配慮したアイテムです。
ブラック・ネイビーの2色展開で、職場の雰囲気や好みに合わせて選べます。

用途接客・オフィス事務向け サイズ(号)7 混率(%)リサイクル・ニット(ポリエステル100%) ウエスト(cm)62 ヒップ(cm)95 丈(cm)55.5 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする