曜日別特売
GBSL-1251-D1 ブラウス シャツ レディース 開襟 半袖 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45199694

ブラウス シャツ レディース 開襟 半袖

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ピンク
サイズ(号)9
内容量1枚注文コード45199694品番GBSL-1251-D1
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

再生繊維リヨセルとポリエステルを使った、環境にやさしいレディース半袖ブラウスです。
吸汗速乾性に優れ、制服や事務服として快適に着用できます。
開襟シャツで首元がすっきり見え、清潔感のある印象に。
軽やかな素材感で動きやすく、オフィスや受付業務など幅広いシーンに対応。
ベーシックで使いやすい3色展開で、職場の雰囲気や好みに合わせてお選びいただけます。

用途
接客・オフィス事務向け
ピンクサイズ(号)9混率(%)テンセルR・ドビー (ポリエステル90%その他10%)性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする