日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 分電盤
ねじタイプ ENA基本タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45201807
品番
ENA3-12C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥84,500
この商品は
292
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
600
横(mm)
500
深さ(mm)
120
色(マンセル値)
クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)
定格感度電流(mA)
主幹:F30
種類
標準分電盤
分岐回路数
12
適合キャビネット
B12-56C
予備スペース
2
主幹
単3中性線欠相保護付
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
スリムサーキットブレーカ
主幹ブレーカ容量
GBE58NJ3P30A
分岐ブレーカ容量
NX51A2P1E20A
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45201807
ENA3-12C
26149473
ENA3-12JC
スリムセーバ標準電灯分電盤
日東工業
1台
¥
76,980
税込
¥
84,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)