曜日別特売
GBSL-2210-D6 ブラウス シャツ レディース 半袖 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45202519

ブラウス シャツ レディース 半袖

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ピンク系
サイズ(号)15
内容量1枚注文コード45202519品番GBSL-2210-D6
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

しなやかでトロンとした肌触りが心地よい、ストライプ柄のレディース半袖ブラウスです。
伸縮性のあるニット素材で、シワになりにくくお手入れも簡単。制服や事務服に最適です。
廃棄衣料から再生したリサイクル糸を使用した、環境配慮型のエコ素材です。
バストガードのスナップボタン付きで、動作時の安心感をサポートします。
脇下には消臭テープを施し、気になるニオイ対策にも配慮。
衿元にはアクセサリー用ボタン付きで、スカーフやリボンの装着も可能です。
選べる4色展開で、職場の雰囲気や好みに合わせてコーディネートできます。

用途
接客・オフィス事務向け
ピンク系サイズ(号)15混率(%)プレーン・ニット(ポリエステル100%)性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする