サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の トップス オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の シャツ・ブラウス オフィスウェア
ニットオーバーブラウス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45202756
品番
GCSL-1201-J6
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
シルクタッチで肌と摩擦が少ないため、刺激が少なく優しい肌触りのブラウスです。
衿付きならではのきちんと感が魅力です。
用途
接客・オフィス事務向け
色
ラベンダー
サイズ
M
混率(%)
モイステックス・ニット (ポリエステル96%・キュプラ4%)
性別
女性用