浅野木工所
浅野木工所の 土農具
浅野木工所の 鍬
浅野木工所の 備中鍬
白柄手打 ミニ三本鍬 900mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45204260
品番
#06050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
柄が長いので、立ったままでも作業が楽々!小さめに作られた三本鍬です
用途
土起し、穴掘りに。
材質
頭/鉄、柄/朴材
質量(g)
920
頭部寸法(mm)
135×170
柄長さ(mm)
900