#09120 小判 アルミパイプ 鋼付立鎌ホー 浅野木工所 45204278

小判 アルミパイプ 鋼付立鎌ホー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード45204278品番#09120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

小判型の柄が握りやすい!立ったまま除草ができるので足腰がラク!鋼付の刃で切れ味が長持ちします
当製品は、長期間切れ味を維持するために、固い鋼と柔らかい鋼(極軟鋼)の2種類を使い、お手入れも楽な鋼付の刃を採用
切れ味が良いので作業効率が上がります

用途
草削り・土寄せ・土ならし。
材質頭/鉄、柄/アルミ質量(g)650頭部寸法(mm)210柄長さ(mm)1200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする