浅野木工所
浅野木工所の 鋏
浅野木工所の 刈込鋏
手打ヤスキ鋼 付止無刈込鋏 195
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45204348
品番
#07065
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
用途:庭木のお手入れに
用途
庭木のお手入れに。
全長(mm)
645
頭部寸法(mm)
195
柄長さ(mm)
450
使用目的
庭木の手入れに
切断対象
庭木