浅野木工所
浅野木工所の 除草具
浅野木工所の 草削り
鋼付 穴あき三日月鎌 丸 195mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45204366
品番
#02125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
柔らかい草の草刈りに
軽量&水はけの良い穴あきタイプ
背丈のある柔らかい草の草刈りに
軽量&水はけのよい穴あきタイプの鎌です
柄は握りやすい小判型を使用しています
女性や長時間作業する方におすすめです
用途
柔らかい草の草刈りに。
材質
頭/鉄、柄/朴材
質量(g)
180
頭部寸法(mm)
195
柄長さ(mm)
360