六角 ステンレス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45204409 品番#02220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

六角柄が手にフィット
作業中疲れにくい鎌
疲れにくい六角柄の鎌
柄の角面が関節にフィットしてグリップ力が向上!!作業中の疲労が軽減します
鎌は根から除草する時は刃先を使用する場合が多く、長い時間作業を続けていると握力がなくなり、手の中で滑って刃先に力が伝わりません
六角柄の鎌なら手にフィットするので手の中での滑りが少なく刃先に力が伝わりやすいため、除草作業が楽になります
柔らかい草の草削りに適した、定番サイズ(刃:120mm)の鎌です
お手入れしやすいステンレス製

用途柔らかい草の草削りに 材質頭/ステンレス 質量(g)110 頭部寸法(mm)120 柄長さ(mm)240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする