浅野木工所
浅野木工所の 除草具
浅野木工所の 草削り
野菜切鎌うらめ ステンレス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45204515
品番
#03198
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
用途
間引き、収穫に。
仕様
ラッパ柄
サイズ
大
頭部寸法(mm)
165
柄長さ(mm)
210