畑の三役さん ミニ 128x67mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45204759 品番#81020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

片手で使えるコンパクトサイズ
面倒な除草作業を立ったまま素早くこなすだけでなく、土起こしと草集めもこなすまさに「三役」さんです
アルミパイプ柄
1役:鎌部(波刃)/除草に、2役:鍬部/土起こしに、3役:レーキ部/草集めに
ユニバーサルデザインポイント:不意の事故を防ぐためにも鍬部の角を丸くしてあります

用途除草作業、土起こし、草集めに。 頭部寸法(mm)128×67 柄長さ(mm)340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする