浅野木工所
浅野木工所の 土農具
浅野木工所の 鍬
浅野木工所の 特殊鍬
白柄手打 ミニバチ鍬 900mm 柄付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45204768
品番
#06055
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
家庭菜園に便利
コンパクトサイズのバチ鍬です
用途
土掘り・土起こし・穴掘りに。
材質
頭/鉄、柄/朴材
質量(g)
800
頭部寸法(mm)
70×160
柄長さ(mm)
900