白柄手打 バチ鍬

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45204829 品番#06010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

土掘りに・片手で使えるすそ広がりの鍬
家庭菜園・ベランダガーデニングに
片手タイプのミニバチ鍬
鍛造品
強度・耐久性・機能に合わせてハンマーで打ち、刃の厚さにメリハリをつけて使いやすさを追求した商品です

用途土掘り、土寄せ、土ならし、土起こし、穴掘りに。 材質頭/鉄、柄/樫材 質量(g)530 頭部寸法(mm)75×140 柄長さ(mm)360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする