浅野木工所
浅野木工所の 除草具
浅野木工所の 草削り
刃物鋼 天馬小鎌 120mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45204996
品番
#02055
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
草削り・草取りのスタンダードアイテム
刃の作り方は、硬い鋼材を加工して熱処理を施した「刃物鋼(はものこう)」
硬度が高く、切れ味の良い鎌です
用途
柔らかい草の草削りに。
材質
頭/鉄、柄/朴材
質量(g)
100
頭部寸法(mm)
120
柄長さ(mm)
240×Φ23