刃物鋼 窓ホー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45205014 品番#09100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

頑丈な作りで畑仕事の効率アップ・草削り、土ならしに
立った状態での除草・草削りに
東北・北海道地方の人気商品
しっかりと丈夫な作りで切れ味もあります
立ったままの草削りに適しています
メーカーの窓ホーの刃は、切れ味を出すために一枚一枚手作業で仕上げております
表面も細かい仕上げとなっており土離れの良い刃を使用しています
適合する草の種類:柔らかい草

用途草削り・草集め・土寄せ・土ならし。 材質頭/鉄 質量(g)800 頭部寸法(mm)195 柄長さ(mm)1200×Φ30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする