浅野木工所
浅野木工所の 土農具
浅野木工所の 鍬
浅野木工所の 開墾鍬・唐鍬
手打全鋼 唐鍬
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45205179
品番
#15020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
畑の開墾・畑作りに
畑の開墾・畑作りにおすすめの鍬です
刃が大きく頑丈な作りで、掘り起こし作業に活躍します
用途
土掘り、土寄せ、土ならし、土起こし、溝掘り、穴掘り。
材質
柄/本樫
厚さ(mm)
6
質量(g)
1700
頭部寸法(mm)
130×185
柄長さ(mm)
900
頭質量(kg)
1.1