浅野木工所
浅野木工所の 土農具
浅野木工所の 鍬
浅野木工所の 開墾鍬・唐鍬
手打全鋼 唐鍬
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45205188
品番
#15025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
畑の開墾・畑作りに
厚みのあるしっかりした刃で、硬い土など畑の開墾に最適な鍬です
用途
土掘り、土寄せ、土ならし、土起こし、溝掘り、穴掘り。
材質
柄/本樫
厚さ(mm)
6
質量(g)
1950
頭部寸法(mm)
140×200
柄長さ(mm)
900
頭質量(kg)
1.3