浅野木工所
浅野木工所の 土農具
浅野木工所の 鍬
浅野木工所の 竹の子鍬・芋ほり・根切り
手打全鋼 芋掘
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45205328
品番
#10080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
長芋掘り、植木の根起し、根切りに適した道具です
用途
長芋・山芋掘りに。
材質
柄/アッシュ
質量(g)
2100
頭部寸法(mm)
90×250
柄長さ(mm)
1350
柄幅(mm)
37×33