手打鋼付 木割

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45205459 品番 #15070
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

薪割りに便利な、職人手づくりの木割です
当製品の「手打鋼付」の刃は、硬い鋼と軟らかい鋼(極軟鋼)の二層構造
鍛冶職人が1つずつハンマーで叩き鍛えながら熱処理を施しています
ご購入後のセルフメンテナンスがしやすく、切れ味が持続します

用途薪割りに。 材質頭/鉄、柄/樫 質量(g)2750 頭部寸法(mm)85×215 柄長さ(mm)900 頭質量(kg)1.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする