#07035 手打鋼付 箸付鉈 185mm 浅野木工所 45205468

手打鋼付 箸付鉈 185mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード45205468品番#07035
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

燕三条の職人の手作りの鉈です
ブナのような少し硬めの枝打ちに向いています
端についたストッパーで縄を引っ掛けて切ることができます
当製品の「手打鋼付」の刃は、硬い鋼と軟らかい鋼(極軟鋼)の二層構造
鍛冶職人が1つずつハンマーで叩き鍛えながら熱処理を施しています
切れ味と耐久性に優れた刃です
ご購入後のセルフメンテナンスがしやすく、切れ味が持続します

用途
薪割り・小枝打に。
材質頭/鉄、柄/樫質量(g)750頭部寸法(mm)185柄長さ(mm)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする