手打鋼付 地型鉈 180mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45205590 品番#07030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

燕三条の職人の手作りの鉈です
地場を意味する地型、地元新潟の農作業におすすめです
ブナのような少し硬めの枝打ちに向いた鉈です
当製品の「手打鋼付」の刃は、硬い鋼と軟らかい鋼(極軟鋼)の二層構造
鍛冶職人が1つずつハンマーで叩き鍛えながら熱処理を施しています
切れ味と耐久性に優れた刃です
ご購入後のセルフメンテナンスがしやすく、切れ味が持続します

用途薪割り・小枝打ちに。 材質頭/鉄、柄/樫 質量(g)750 頭部寸法(mm)180 柄長さ(mm)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉈」にはこんなカテゴリがあります

シェアする