手打鋼付 タケノコ鍬

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45205705 品番#15130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

タケノコ農家さんにおすすめ
職人がタケノコ掘りにこだわって鍛造した切れ味の良い鍬
タケノコ農家さんにおすすめのタケノコ鍬です
鍛造品なので負荷がかかるところを強化してあり、耐久性にすぐれ、各部の厚みを調節して作業しやすく加工してしてあります
当製品の「手打鋼付」の刃は、硬い鋼と軟らかい鋼(極軟鋼)の二層構造
鍛冶職人が1つずつハンマーで叩き鍛えながら熱処理を施しています
切れ味と耐久性に優れた刃です
ご購入後のセルフメンテナンスがしやすく、切れ味が持続します

用途タケノコ掘りに。 材質頭/鉄、柄/樫材 質量(g)1900 頭部寸法(mm)90×210 柄長さ(mm)900×Φ26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする