角度が変えられる鍬
柔らかい土の耕耘や畝づくり・除草に便利な、角度が変えられる鍬です
頭の角度は約35°〜75°まで変更でき、お客様のお好みの角度や用途に合わせて使用できます
頭の中央部が盛り上がっていて、土をすくう際に土塊を割りやすい形状になっています
当製品のステンレス製「手打鋼付」の刃は、硬い鋼と軟らかい鋼(極軟鋼)の二層構造
鍛冶職人が1つずつハンマーで叩き鍛えながら熱処理を施しています
切れ味と耐久性に優れた刃です
ご購入後のセルフメンテナンスがしやすく、切れ味が持続します
用途:土掘り、土寄せ、土ならし、土起こし、溝掘り、畝作り、穴掘り