浅野木工所
浅野木工所の 鉈
浅野木工所の 鉈その他
手打ヤスキ鋼付 サヤ付鉈 210mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45205800
品番
#07025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
燕三条の職人の手作りの鉈です
「ヤスキ鋼」という国産のブランド鋼を使用した鉈です
鋭い切れ味で枝打ちもラクにできます
メンテナンスがしやすいので切れ味が長持ちします
用途
薪割り・小枝打ちに。
材質
頭/鉄、柄/樫
質量(g)
700
頭部寸法(mm)
210
柄長さ(mm)
180