曜日別特売
#09080 手打鋼付 クシ型ホー 浅野木工所 45205818

手打鋼付 クシ型ホー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード45205818品番#09080
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

畑の草削りから草集め、土寄せや土ならしにも活躍
立ったままの草削り、草集めに使用します
表面も細かい仕上げとなっているので土離れの良い刃です
当製品の「手打鋼付」の刃は、硬い鋼と軟らかい鋼(極軟鋼)の二層構造
鍛冶職人が1つずつハンマーで叩き鍛えながら熱処理を施しています
切れ味と耐久性に優れた刃です
ご購入後のセルフメンテナンスがしやすく、切れ味が持続します

用途草削り・草集め・土寄せ・土ならし。材質頭/鉄質量(g)750頭部寸法(mm)210柄長さ(mm)1200×Φ30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする