浅野木工所
浅野木工所の 鋏
浅野木工所の 刈込鋏
高級鋼 刈込鋏 150mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45205924
品番
#07075
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
プロ向けの刈込です
材料の質と職人の技から作られる鋭さで刈心地が良く切れ味が長持ちします
用途
プロ仕様・庭木のお手入れに。
材質
頭/鉄、柄/樫
全長(mm)
600
質量(g)
950
頭部寸法(mm)
150
柄長さ(mm)
450
使用目的
庭木の手入れに
切断対象
庭木