浅野木工所
浅野木工所の 鎌
浅野木工所の 刈払鎌
鋼付 草刈鎌 195mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45205967
品番
#02105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
背丈のある柔らかい草の草刈りに
背丈のある柔らかい草の草刈りに適した鎌です
手なじみの良い朴材の柄を使用しています
適合する草の種類:柔らかい草
用途
草刈り。
材質
頭/鉄、柄/朴材
質量(g)
250
頭部寸法(mm)
195
柄長さ(mm)
450