鋼付 玉葱鎌 75mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45205985 品番#02015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

独特の先端で雑草の根っこをしっかりカット
独特の先端で土にしっかり入り込む、雑草の根っこをしっかりカットできる鎌です
細かな場所の除草作業に適しています
手になじみの良い朴材の柄です
刃の作り方は、長期間切れ味キープ、お手入れが楽な二層構造の「鋼付」を採用したアイテムです
切れ味も良いので作業効率が上がります
適合する草の種類:柔らかい草

用途草削り・草取り。 材質頭/鉄、柄/朴材 質量(g)70 頭部寸法(mm)75 柄長さ(mm)210×Φ26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする