浅野木工所
浅野木工所の 除草具
浅野木工所の ネジリ鎌
セーフティ鎌(コンバイン鎌)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45206615
品番
#16075
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
コンバインに絡んだ稲を取ります
コンバインのお供に!コンバインの刃に絡みついた稲を切るのに適した鎌です
適合する草の種類:草・稲
用途
コンバインに絡みついた稲を切る。
材質
頭/ステンレス、柄/木材
質量(g)
350
頭部寸法(mm)
130
柄長さ(mm)
520