浅野木工所
浅野木工所の 除草具
浅野木工所の 草削り
スマートホー ギザ付 210x1200mm 木柄
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45206624
品番
#09200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
草集めに便利なギザ付き
軽量でコンパクト
立ったまま除草できて足腰がラク
刈った後の草集めもできるスマートな鎌です
用途
草削り・草集め・土寄せ・土ならし。
材質
頭/鉄
質量(g)
823
頭部寸法(mm)
210
柄長さ(mm)
1200