浅野木工所
浅野木工所の 鎌
浅野木工所の 小鎌
ステンレス 小鎌 120mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45206649
品番
#02060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
柔らかい草の草削りに
お手入れ簡単!草削りに便利な錆びにくいステンレス製の小鎌です
適合する草の種類:柔らかい草
用途
草削り。
材質
頭/ステンレススチール、柄/朴材
質量(g)
100
頭部寸法(mm)
120
柄長さ(mm)
240×Φ23