3/22より値下げ!現場を応援

スコップ鍬 ステン製 1100mm柄

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45206694 品番#13200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) 値下げ
3,998

スコップ形状で土が掘りやすく、盛りやすい
スコップと鍬がドッキング!スコップ形状なので土に刺さりがよく、リブがあるため板が薄くて軽い割に丈夫です
鍬としての使い方はもちろん、穴掘りもできるので作物を植える時の穴あけや追肥にも便利
サトイモ・ジャガイモの収穫、とうもろこしの収穫後の根取りにも向いています

用途土掘り・土寄せ・土ならし・土起こし・溝掘り・うね作り・穴掘り。 材質頭/ステンレス 質量(g)1000 頭部寸法(mm)175×230 柄長さ(mm)1100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする