オレンジホーク グラスファイバー柄

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様5本爪ホーク 注文コード45206728 品番#51005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

牧草くずしやエサやり作業に
柄にグラスファイバー素材を採用した軽量タイプ
腐食に強いのが特長で、メーカー従来品より約20%の軽量化を実現しました
爪は先端にいくほど細く、刺さりが良い形状に仕上げています
本体カラーがオレンジなので、牧草や草むらの中でも視認性が高く目立ちます

用途牧草くずしやエサやり等。 仕様5本爪ホーク 材質爪/鋼、柄/グラスファイバー 全長(mm)1150 質量(g)1530 頭部寸法(mm)240×340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする