曜日別特売
#51000 オレンジホーク グラスファイバー柄 浅野木工所 45206737

オレンジホーク グラスファイバー柄

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個仕様4本爪ホーク注文コード45206737品番#51000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

牧草くずしやエサやり作業に
柄にグラスファイバー素材を採用した軽量タイプ
腐食に強いのが特長で、メーカー従来品より約20%の軽量化を実現しました
爪は先端にいくほど細く、刺さりが良い形状に仕上げています
本体カラーがオレンジなので、牧草や草むらの中でも視認性が高く目立ちます

用途
牧草くずしやエサやり等。
仕様4本爪ホーク材質爪/鋼、柄/グラスファイバー全長(mm)1150質量(g)1370頭部寸法(mm)240×340
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする