浅野木工所
浅野木工所の 鎌
浅野木工所の 刈払鎌
BC 草抜き鎌
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45206859
品番
#04030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
柔らかい草〜硬い草の草抜きに適した鎌です
根っこをしっかりとらえます
収穫作業にもお使いいただけます
用途
草刈り・草取り・間引き・縄切り。
適合
硬い草・柔らかい草・背丈低めの雑草全般。
材質
頭/鉄
サイズ
小
質量(g)
60
頭部寸法(mm)
95
柄長さ(mm)
150