浅野木工所
浅野木工所の 鋏
浅野木工所の 刈込鋏
BC 全鋼 刈込鋏 150mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45206877
品番
#07085
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
BC(全鋼)刈込鋏
全長(mm)
600
頭部寸法(mm)
150
柄長さ(mm)
450
使用目的
庭木の手入れに
切断対象
庭木