BC 手打鋼付 中厚鎌

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45206895 品番#03075
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

背丈のある柔らかい草〜硬い草の草刈りに
浅野木工所の「ベストコレクション(BESTCOLLECTION)」シリーズ
背丈のある柔らかい草〜硬い草の草刈りに適した鎌です
耐久性に優れ作業性の良い、使いやすい鎌です
適合する草の種類:背丈のある柔らかい草・硬い草

用途草刈り。 材質頭/鉄、柄/朴材 質量(g)250 頭部寸法(mm)195 柄長さ(mm)450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする