浅野木工所
浅野木工所の 鎌
浅野木工所の 薄鎌
BC 鋼付 丸型鎌
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45206920
品番
#03105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
背丈のある柔らかい草の草刈りに
浅野木工所の「ベストコレクション」シリーズ
背丈のある柔らかい草の草刈りに適した鎌です
適合する草の種類:背丈のある柔らかい草
用途
草刈り。
材質
頭/鉄
質量(g)
150
頭部寸法(mm)
180
柄長さ(mm)
330