浅野木工所
浅野木工所の 鎌
浅野木工所の 刈払鎌
BC 鋼付 刈払鎌 背厚
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45206947
品番
#03090
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
硬い草の草刈りに
浅野木工所の「ベストコレクション(BESTCOLLECTION)」シリーズ
硬い草の草刈りに適した鎌です
鎌の背部が厚いので丈夫です
適合する草の種類:硬い草・枝を持つ草
用途
草刈り。
材質
頭/鉄
質量(g)
250
頭部寸法(mm)
195
柄長さ(mm)
450