浅野木工所
浅野木工所の 鎌
浅野木工所の 刈払鎌
BC 鋼付 刈払鎌 中厚 195mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45206956
品番
#03095
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
浅野木工所の「ベストコレクション(BESTCOLLECTION)」シリーズ
背丈のある硬い草の草刈りに適した鎌です
鎌の刃が厚いので丈夫です
用途
背丈のある硬い草の草刈りに。
材質
頭/鉄
質量(g)
300
頭部寸法(mm)
195
柄長さ(mm)
540