浅野木工所
BC 鋼付 角型鎌 165mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
45206965
品番
#03100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
浅野木工所の「ベストコレクション(BESTCOLLECTION)」シリーズ
柔らかい草の草刈りに適した鎌です
薄い刃で、切れ味が良く草を刈り取りやすい仕様です
用途
背丈のある柔らかい草の草刈りに。
材質
頭/鉄
質量(g)
100
頭部寸法(mm)
165
柄長さ(mm)
315