浅野木工所
浅野木工所の 鎌
浅野木工所の 鋸鎌
BC 改良鋸鎌 普通目 170mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45206974
品番
#04010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
硬い草の草刈りや稲刈り作業に
硬い草、太い茎の草の除草や稲刈りに
刃が薄くよく切れます
適合する草の種類:硬い・太い茎・稲
用途
草刈り・稲刈り。
材質
頭/鉄
質量(g)
100
頭部寸法(mm)
170
柄長さ(mm)
195