浅野木工所
浅野木工所の 鎌
浅野木工所の 鋸鎌
BC 改良鋸鎌 ステンレス 170mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45206990
品番
#04020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
硬い草の草刈りや稲刈り作業に
刃が薄くよく切れます
さびにくいステンレス製
用途
硬い草、太い茎の草の除草や稲刈りに。
材質
頭/ステンレス
質量(g)
100
頭部寸法(mm)
170
柄長さ(mm)
210